Nożyce do łupków
Nożyce do łupków
NOŻYCE DO BLACH L320MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiał: Niklowane
Łatwość i dokładność pracy bez tworzenia wyrw
Wydajność cięcia:
- Łupek i eternit: do 7 mm grubości
- Płyty włókno-cementowe i cementowe: do 8 mm grubości
- Azbest: do 4 mm grubości
Cięcie krawędzi pod kątem 45°
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 320 mm |
Długość w calach | 13 in |
Szerokość cięcia | 2,8 mm |
Długość cięcia | 55 mm |
Średnica wyciętego otworu | 3,2 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!