Nożyce uniwersalne

Nożyce uniwersalne
NOZYCE DO BLACH L 280MM

Nr art. 0714031028
EAN 4038898273547
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uniwersalne nożyce do cięcia ciągłego z przełożeniem dźwigni

Wyjątkowo długie, przesunięte w bok ostrza


Do ciągłych, długich, prostych cięć.



Głowica tnąca ze stali nierdzewnej


Niezwykle trwałe o długiej żywotności



Mocny, bezobsługowy uchwyt ze stali pokrytej jasnym niklem


Odporność na korozję, długa żywotność



Wygięta głowica tnąca


Ręczne prowadzenie przez cały materiał bez ryzyka zranienia

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do blachy, siatki drucianej, kratek z tworzywa sztucznego, elastycznych i tekstylnych wykładzin podłogowych, kartonu, skóry, materiałów izolacyjnych, włókniny

Konstrukcja

Lewotnący

Maks. wydajność cięcia stali szlachetnej

0,8 mm

Długość (L)

280 mm