O-ring, metryczny, asortyment

O-ring metryczny, 255 szt., Sysko

Nr art. 5964046804
EAN 4046777779240

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

255 sztuk w kufrze narzędziowym 4.4.1. O-ringi DIN3771 (18,3-35,6) Perbunan70

Zestaw 255 szt.


  • Po 30 pierścieni o-ring w rozmiarach 18,3 × 3,6 / 19,8 × 3,6 / 21,3 × 3,6

  • Po 25 pierścieni o-ring w rozmiarach 23,0 × 3,6 / 24,6 × 3,6 / 26,2 × 3,6

  • Po 20 pierścieni o-ring w rozmiarach 27,8 × 3,6 / 29,3 × 3,6 / 30,8 × 3,6

  • Po 10 pierścieni o-ring w rozmiarach 32,5 × 3,6 / 34,1 × 3,6 / 35,6 × 3,6
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Perbunan

Kolor

Czarny

Ilość elementów w zestawie

256 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

1,750 kg

Zawiera O-ring, metryczny, asortyment :
ISO 3601-1 class B NBR 70
30 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

ORING METRYCZNY

Opis: Metric, NBR 70
Ilość: 30 x
ISO 3601-1 class B NBR 70
30 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-21,30X3,60

Opis: Metric, NBR 70
Ilość: 30 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

WKŁADKA DO KASETY-4.4.1.-12 KOM.

Opis:
Liczba przedziałów: 12 szt
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x
1 x
Systemowa kaseta 4.4.1

KASETA- 4.4.1 (PUSTA) -POKR.CZARNA

Opis: Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x