Obrotowy wózek lakierniczy

Obrotowy wózek lakierniczy
WÓZEK LAKIERNICZY OBROTOWY 360ST.

Nr art. 0891705800

EAN 4052712524905

Ceny dostępne po zalogowaniu
Obrotowy wózek lakierniczy

Nr art. 0891705800
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
Ruchomy i bardzo wytrzymały obrotowy wózek lakierniczy do bezpiecznego lakierowania zdemontowanych części, w tym w kabinie lakierniczej

Bardzo duże i odporne na ciepło koła


ułatwiają manewrowanie na kratkach



Proste lakierowanie części z każdej strony


  • Możliwość regulacji obrotu o 360°, blokowanie pozycji przy użyciu pedału

  • 4 ramiona podporowe pedału i dodatkowe 2 ramiona do zderzaków

  • Płynna regulacja ramion podporowych do mocowania zaciskowego

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość

215 cm

Wysokość

103 cm

Długość

113 cm