Ochronniki słuchu W1/30

Ochronniki słuchu W1/30
OCHRONNIKI SLUCHU W1/30 EN352 30DB

Nr art. 0899300351
EAN 4045989534340

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

With good insulation properties (SNR value 30 dB) and height-adjustable headband

Niezwykle płaskie, lekkie i wygodne



Teleskopowa regulacja wysokości indywidualnie do każdego rozmiaru głowy



Pałąk na głowę Napis odblaskowy



Masa: 195 gramów



Technologia Air Flow Control™:


Lepsza i stabilniejsza izolacja, zwłaszcza przy niskich częstotliwościach

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do różnorodnych zastosowań w przemyśle

Wartość tłumienia SNR

30 dB

Wartość tłumienia L

23 dB

Wartość tłumienia M

28 dB

Wartość tłumienia H

31 dB

Normy

EN 352