Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Odbojnik wypychający Typ EC

Odbojnik EC bez magnesu, długi trzpień
WYPYCHACZ-FRONTU-PUSH-EC-38/80MM-ANTRAC

Nr art. 0683439180

EAN 4061975711281

Ceny dostępne po zalogowaniu
Odbojnik wypychający Typ EC

Nr art. 0683439180

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do frontów bezuchwytowych
• Bez magnesu
• Pracuje z zawiasami ze sprężyną – po przyciśnięciu front zostaje odepchnięty od korpusu, sprężyna zawiasu przytrzymuje front oparty na trzpieniu wypychacza
• Wersja długa L- długość do złożeniu 78,5mm / długość trzpienia 38mm
• Możliwość regulacji szczeliny w zakresie 2,5-6,5mm
• Montaż w wywierconym otworze w korpusie mebla (Ø10mm, L80 mm) lub w przykręcanym adapterze
• Dostępne w dwóch kolorach: jasny szary oraz antracyt
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oznaczenie typu

PUSH-EC

Materiał

Tworzywo sztuczne

Średnica

10 mm

Długość

80 mm

Długość skoku

38 mm

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne