Ogranicznik drzwi wpuszczany
Odbojnik wpuszczany do frontów
ZDERZAK DRZWI PRZEZR.WCIS.D8/5X2MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | PE - Polyethylene |
Średnica (D) | 8 mm |
Wysokość (H) | 2 mm |
Kolor | Przezroczysty |
Średnica wierconego otworu (d) | 5 mm |
Głębokość wierconego otworu (l) | 5,5 mm |