Okucie do belki Wersja kombinowana 2,0 mm

Okucie do belki, kombinowane, 2,0 mm
WIESZAK-BELKI-50X135X2,0

Nr art. 0681350135
EAN 4038898973881

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uniwersalne, jednoczęściowe, standardowe okucie do belki (odchylone do zewnątrz) do połączeń nośnych belek drewnianych o standardowym przekroju z drewnem, betonem lub stalą.
  • Do uniwersalnych zastosowań

  • Skrzydła odchylone na zewnątrz

  • Blacha obustronnie cynkowana ogniowo (DX51D + Z275) ok. 20 µm, zgodna z normą EN 10327:2004

  • Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnych z normą EN 1995:2013
Potwierdzenie właściwości

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0015

Uwaga

Średnica śrub/wkrętów musi być mniejsza od średnicy otworu o nie więcej niż o 2 mm.


Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0015

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Połączenie nośne belek drewnianych z drewnem, betonem lub stalą

Instrukcja

Odpowiednie łączniki:


  • Gwóźdź pierścieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 25–100 mm

  • ASSY 3.0 combi, zgodnie z ETA 11/0190: śr. = 10 mm

  • Śruby zgodne ze specyfikacją producenta: śr. = 10 mm

  • Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Szerokość x wysokość

51 x 134,5 mm

Grubość

2.0 mm

Liczba otworów o średnicy 5 mm w nośniku dodatkowym nJ + nośniku głównym nH

10 + 18 szt

Liczba otworów o średnicy 11 mm w nośniku dodatkowym nJ + nośniku głównym nH

0 + 4 szt

Waga

383 g

Głębokość po stronie dolnej

80 mm

Materiał

Blacha stalowa

Powłoka

Ocynkowane

Szerokość skrzydła na nakrętkę

42 mm

Dopuszczenie

ETA-09/0015

Oznaczenie materiału

DX51D

Ilość części

1 szt

Głębokość u góry

42 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gwóźdź grzebieniowy/kotwowy

GWÓŹDŹ-KOTWOWY-CIESIELSKI-(A2K)-4X40MM

Stal ocynkowana, niebieski ocynk (A2K)
x 3000 szt.
Gwóźdź grzebieniowy/kotwowy

GWÓŹDŹ-KOTWOWY-CIESIELSKI-(A2K)-4X50MM

Stal ocynkowana, niebieski ocynk (A2K)
Gwóźdź grzebieniowy/kotwowy

GWÓŹDŹ-KOTWOWY-CIESIELSKI-(A2K)-4X60MM

Stal ocynkowana, niebieski ocynk (A2K)
x 3000 szt.
Gwóźdź grzebieniowy/kotwowy

GWÓŹDŹ-KOTWOWY-CIESIELSKI-(A2K)-4X75MM

Stal ocynkowana, niebieski ocynk (A2K)
x 250 szt.