Okucie do belki, kombinowane, 1,5 mm
Okucie do belki, kombinowane, 1,5 mm
WIESZAK-BELKI-KOMBI-120X160X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zmniejszona masa ułatwia obsługę
Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0184
Średnica śrub/wkrętów może być tylko o 1 mm mniejsza od średnicy otworu. Górne śruby należy wkręcać wraz z podkładkami zgodnymi z normą DIN EN ISO 7094.
Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0184
Materiały dodatkowe(X)
Połączenie nośne belek drewnianych z drewnem, betonem lub stalą
Odpowiednie łączniki:
- Gwóźdź pierścieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 25–100 mm (fax, k ≥50 x 10–6 x ρk2 (N/mm²))
- Śruba wieszaka belki stropowej ASSY zgodna z aprobatą ETA 11/1090: 5,0 x 25–50 mm
- Wkręt do drewna zgodny z normą EN 14592: 5,0 x 25–50 mm
- Śruba połączeniowa ASSY 3.0 zgodna z aprobatą ETA 11/0190, śr. = 10 mm
- Śruby zgodne ze specyfikacjami producenta: M10
- Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Szerokość x wysokość | 120 x 160 mm |
Grubość | 1,5 mm |
Liczba otworów o średnicy 5 mm w nośniku dodatkowym nJ + nośniku głównym nH | 14 + 26 szt |
Liczba otworów o średnicy 11 mm w nośniku dodatkowym nJ + nośniku głównym nH | 0 + 6 szt |
Waga | 329 g |
Głębokość po stronie dolnej | 70 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Szerokość skrzydła na nakrętkę | 39 mm |
Dopuszczenie | ETA-08/0184 |
Oznaczenie materiału | S250GD |
Norma materiałowa | DIN EN 10346:2009 |
Ilość części | 1 szt |
Głębokość u góry | 37 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!