Okulary ochronne Betria
Okulary ochronne, Betria
OKULARY OCHRONNE BETRIA BEZBARWNE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Paski poliwęglanowe z miękkimi wkładkami TPR zapewniają maksymalny komfort
- Powłoka chroniąca przed zadrapaniem po obu stronach
- Certyfikat EN 166:2001 i AS/NZS 1337.1 2010
- Bardzo odporna na uderzenia soczewka z poliwęglanu
Materiały dodatkowe(X)
Kolor soczewek ochronnych | Przezroczysty |
Materiał soczewek ochronnych | Poliwęglan |
Ochrona przed promieniowaniem UV | 380 nm |
Norma EN | 166 |
Wytrzymałość mechaniczna | F (45 m/s) |
Oznakowanie obiektywu | 2C-1,2 W 1 FT |
Masa produktu (jednej sztuki) | 65 g |
Powłoka ochronna szyby | Odporność na zarysowania na zewnątrz |