Okulary ochronne CASSIOPEIA®
Okulary ochronne, CASSIOPEIA
Nr art. 0899102220
EAN 4045727364468
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Cztery poduszeczki powietrzne na ramce chronią przed uciskaniem
- Indywidualna regulacja długości i nachylenia ramion
- Duży zakres zastosowań
- Ergonomiczne soczewki zapewniają szerokie pole widzenia
- Soczewki poliwęglanowe o wysokiej odporności na uderzenia
- Powłoka chroniąca przed zarysowaniem
- Ochrona przed UV 100% (do 400 nm)
Materiały dodatkowe(X)
Kolor soczewek ochronnych | Przezroczysty |
Materiał soczewek ochronnych | Poliwęglan |
Ochrona przed promieniowaniem UV | 400 nm |
Norma EN | 166, 170 |
Wytrzymałość mechaniczna | F (45 m/s) |
Oznakowanie obiektywu | 2C-1,2 W 1 F |
Masa produktu (jednej sztuki) | 55,500 g |
Powłoka ochronna szyby | Wnętrze z trwałym zabezpieczeniem przed zaparowaniem, Wyjątkowa odporność na zarysowania na zewnątrz |