Okulary ochronne Cetus®
Okulary ochronne, Cetus
OKULARY OCHRONNE - CETUS - BEZBARWNE
Nr art. 0899102320
EAN 4045989887552
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Idealna ochrona oczu
Soczewki wykonane z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych i pokryte wysokiej jakości powłoką
- Soczewki nie zniekształcają obrazu
- Zewnętrzne szyby są bardzo odporne na zarysowania, a wewnętrzne szyby są trwale zabezpieczone przed parowaniem
- Ochrona przed UV 100% (do 400 nm)
Ramiona wykonane z użyciem innowacyjnych rozwiązań technologicznych
Wysoki komfort użytkowania i doskonałe dopasowanie dzięki elastycznym ramionom dwuelementowym
Materiały dodatkowe(X)
Kolor soczewek ochronnych | Przezroczysty |
Materiał soczewek ochronnych | Poliwęglan |
Ochrona przed promieniowaniem UV | 400 nm |
Norma EN | 166, 170 |
Wytrzymałość mechaniczna | F (45 m/s) |
Oznakowanie obiektywu | 2C-1,2 W 1 FT |
Masa produktu (jednej sztuki) | 38,000 g |
Powłoka ochronna szyby | Wnętrze z trwałym zabezpieczeniem przed zaparowaniem, Wyjątkowa odporność na zarysowania na zewnątrz |