Okulary ochronne Cetus®
Okulary ochronne, Cetus
OKULARY OCHRONNE CETUS PRZECIWSŁONECZNE
CETUS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Idealna ochrona oczu
Soczewki wykonane z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych i pokryte wysokiej jakości powłoką
- Soczewki nie zniekształcają obrazu
- Zewnętrzne szyby są bardzo odporne na zarysowania, a wewnętrzne szyby są trwale zabezpieczone przed parowaniem
- Ochrona przed UV 100% (do 400 nm)
Ramiona wykonane z użyciem innowacyjnych rozwiązań technologicznych
Wysoki komfort użytkowania i doskonałe dopasowanie dzięki elastycznym ramionom dwuelementowym
Materiały dodatkowe(X)
Kolor soczewek ochronnych | Szary |
Materiał soczewek ochronnych | Poliwęglan |
Ochrona przed promieniowaniem UV | 400 nm |
Norma EN | 166 |
Wytrzymałość mechaniczna | F (45 m/s) |
Oznakowanie obiektywu | 5-2,5 W 1 FTKN |
Masa produktu (jednej sztuki) | 57 g |
Powłoka ochronna szyby | Wnętrze z trwałym zabezpieczeniem przed zaparowaniem |