Okulary ochronne Cetus X-treme 65 KB
Okulary ochronne Cetus X-treme 65 KB
OKULARY OCHRONNE CETUS XTREME 65KB
CETUS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał soczewek ochronnych | Poliwęglan |
Ochrona przed promieniowaniem UV | 400 nm |
Norma EN | 166 |
Wytrzymałość mechaniczna | F (45 m/s) |
Konstrukcja | Zwiększenie kontrastu |
Oznakowanie obiektywu | 5-2,5 W 1 FTKN |
Masa produktu (jednej sztuki) | 60 g |
Powłoka ochronna szyby | Wnętrze z trwałym zabezpieczeniem przed zaparowaniem |