Okulary ochronne Cetus®S.

Okulary ochronne Cetus S
OKULARY OCHRONNE CETUS S BEZBARWNE

Nr art. 0899102324

EAN 4053479678528

Ceny dostępne po zalogowaniu
Okulary ochronne Cetus®S.

Nr art. 0899102324
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
Doskonała ochrona oraz swobodny, dynamiczny i modny wygląd - idealne rozwiązanie dla osób mających drobną głowę

Idealna ochrona oczu



Soczewki wykonane z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych i pokryte wysokiej jakości powłoką


  • Obraz nie ulega zniekształceniu

  • Zewnętrzne powierzchnie są bardzo odporne na zarysowania, a wewnętrzne trwale zabezpieczone przed parowaniem

  • Ochrona przed UV 100% (do 400 nm)


Ramiona wykonane z użyciem innowacyjnych rozwiązań technologicznych


Wyjątkowy komfort użytkowania i doskonałe dopasowanie dzięki elastycznym ramionom dwuelementowym

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor soczewek ochronnych

Przezroczysty

Materiał soczewek ochronnych

Poliwęglan

Ochrona przed promieniowaniem UV

400 nm

Norma EN

166, 170

Wytrzymałość mechaniczna

F (45 m/s)

Oznakowanie obiektywu

2C-1,2 W 1 FTKN

Masa produktu (jednej sztuki)

59,000 g

Powłoka ochronna szyby

Wnętrze z trwałym zabezpieczeniem przed zaparowaniem, Wyjątkowa odporność na zarysowania na zewnątrz