Okulary ochronne Cetus®X-treme
OKULARY OCHRONNE CETUS X-TREME BEZBARWNE
Nr art. 0899102380
EAN 4056807478937
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Idealna ochrona oczu
Elementy elastyczne mocowane bezpośrednio do soczewek.
Soczewki wykonane z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych i pokryte wysokiej jakości powłoką
- Soczewki nie zniekształcają obrazu
- Powierzchnia soczewek odporna na zarysowania i stała powłoka zapobiegająca parowaniu od wewnątrz
- Ochrona przed UV 100% (do 400 nm)
Niezwykle wygodne i ściśle dopasowane
Elastyczne, dwuczęściowe zauszniki
Materiały dodatkowe(X)
Kolor soczewek ochronnych | Przezroczysty |
Materiał soczewek ochronnych | Poliwęglan |
Ochrona przed promieniowaniem UV | 400 nm |
Norma EN | 166, 170 |
Wytrzymałość mechaniczna | F (45 m/s) |
Oznakowanie obiektywu | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Masa produktu (jednej sztuki) | 27 g |
Powłoka ochronna szyby | Wnętrze z trwałym zabezpieczeniem przed zaparowaniem, Wyjątkowa odporność na zarysowania na zewnątrz |