Okulary ochronne Cetus®X-treme

Okulary ochronne Cetus X-treme
OKULARY OCHRONNE CETUS X-TREME P/SL.

Nr art. 0899102381

EAN 4056807478920

Ceny dostępne po zalogowaniu
Okulary ochronne Cetus®X-treme

Nr art. 0899102381
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
Zaprojektowane z myślą o maksymalnej ochronie i wygodzie użytkowania

Idealna ochrona oczu


Elementy elastyczne mocowane bezpośrednio do soczewek.



Soczewki wykonane z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych i pokryte wysokiej jakości powłoką


  • Soczewki nie zniekształcają obrazu

  • Powierzchnia soczewek odporna na zarysowania i stała powłoka zapobiegająca parowaniu od wewnątrz

  • Ochrona przed UV 100% (do 400 nm)


Niezwykle wygodne i ściśle dopasowane


Elastyczne, dwuczęściowe zauszniki

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor soczewek ochronnych

Szary

Materiał soczewek ochronnych

Poliwęglan

Ochrona przed promieniowaniem UV

400 nm

Norma EN

166, 172

Wytrzymałość mechaniczna

F (45 m/s)

Oznakowanie obiektywu

5-2,5 W 1 FTKN

Masa produktu (jednej sztuki)

36,000 g

Powłoka ochronna szyby

Wnętrze z trwałym zabezpieczeniem przed zaparowaniem, Wyjątkowa odporność na zarysowania na zewnątrz