Okulary ochronne Electra
Okulary ochronne, Electra
OKULARY OCHRONNE ELECTRA BEZBARWNE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Optymalne dopasowanie — optymalna perspektywa
- Wygodne użytkowanie niezależnie od wielkości głowy
- Ochrona przed UV 100% (do 400 nm)
Bardzo wysoki poziom komfortu
- Niezwykle niska waga, zaledwie 23 g
- Miękki, regulowany nosek zapobiega zsuwaniu się
- Antypoślizgowe końcówki zauszników
Wysokiej jakości powłoka soczewek
- Bardzo wysoka odporność na zarysowania od zewnątrz
- Stała powłoka zapobiegająca parowaniu od wewnątrz
Materiały dodatkowe(X)
Kolor soczewek ochronnych | Przezroczysty |
Materiał soczewek ochronnych | Poliwęglan |
Ochrona przed promieniowaniem UV | 400 nm |
Norma EN | 166 |
Wytrzymałość mechaniczna | F (45 m/s) |
Oznakowanie obiektywu | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Masa produktu (jednej sztuki) | 29 g |
Powłoka ochronna szyby | Wnętrze z trwałym zabezpieczeniem przed zaparowaniem |