Okulary ochronne Ergo Top
OKULARY OCHRONNE ERGO TOP BEZBARWNE
Nr art. 0899102002
EAN 4053479295886
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Oprawka wykonana przy użyciu specjalistycznej technologii
- Optymalna stabilność, nie spadną z głowy
- Wygodne w noszeniu dzięki równomiernemu rozłożeniu nacisku
- Dobre połączenie z okularami korekcyjnymi, ponieważ nie naciskają na ramki okularów korekcyjnych.
- Regulacja nachylenia zauszników umożliwia optymalne dopasowanie do kształtu twarzy
Materiały dodatkowe(X)
Kolor soczewek ochronnych | Przezroczysty |
Materiał soczewek ochronnych | Poliwęglan |
Ochrona przed promieniowaniem UV | 385 nm |
Norma EN | 166 |
Wytrzymałość mechaniczna | F (45 m/s) |
Norma australijska | AS/NZS 1337,1 |
Oznakowanie obiektywu | 2C-1,2 W 1 FT |
Masa produktu (jednej sztuki) | 53,000 g |