Okulary ochronne FORNAX®plus
Okulary ochronne FORNAX PLUS
OKULARY OCHRONNE FORNAX PLUS BEZBARWNE
Nr art. 0899102242
EAN 4053479675893
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Optymalna ochrona obszaru oczu
- Zintegrowana osłona boczna
- Soczewki panoramiczne zapewniające duże pole widzenia
Soczewki wykonane z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych i pokryte wysokiej jakości powłoką
- Widoczność bez zniekształceń
- Powierzchnia soczewek odporna na zarysowania i stała powłoka zapobiegająca parowaniu od wewnątrz
- Ochrona przed UV 100% (do 400 nm)
Ramiona wykonane z użyciem innowacyjnych rozwiązań technologicznych
- Elastyczne ramiona dwuelementowe zapewniają wysoki komfort i doskonałe dopasowanie
- Regulowane nachylenie ramion do elastycznej regulacji
- Doskonałe dopasowanie bez ucisku — nawet po wielu godzinach używania
Dopracowana konstrukcja
- Bardzo małe rozmiary po złożeniu
- Możliwość swobodnego łączenia z maskami ochronnymi
Materiały dodatkowe(X)
Prace montażowe, szlifierskie i tokarskie
Kolor soczewek ochronnych | Przezroczysty |
Materiał soczewek ochronnych | Poliwęglan |
Ochrona przed promieniowaniem UV | 400 nm |
Norma EN | 166, 170 |
Wytrzymałość mechaniczna | F (45 m/s) |
Oznakowanie obiektywu | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Masa produktu (jednej sztuki) | 73,800 g |
Powłoka ochronna szyby | Wnętrze z trwałym zabezpieczeniem przed zaparowaniem, Wyjątkowa odporność na zarysowania na zewnątrz |