Okulary ochronne LIBRA®

Okulary ochronne zewnętrzne LIBRA

Nr art. 0899102275

EAN 4049557822624

Ceny dostępne po zalogowaniu
Okulary ochronne LIBRA®

Nr art. 0899102275
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
Wszechstronność zastosowań połączona z perfekcyjną ochroną i wysokim komfortem

Znakomita osłona obszaru oczu



Soczewki wykonane z użyciem innowacyjnych rozwiązań technologicznych o znakomitej przejrzystości optycznej


  • Praca bez zmęczenia

  • Środowisko zapewniające lepszą koncentrację

  • Zapobieganie wypadkom i zagrożeniom powodowanym przez zwykłe błędy

  • Idealne rozwiązanie do wielogodzinnego użytkowania, także w połączeniu z okularami korekcyjnymi


Znakomita widoczność bez zniekształceń


dzięki poliwęglanowym soczewkom



Wysokiej jakości powłoka soczewek


  • Bardzo wysoka odporność na zarysowania od zewnątrz

  • Stała powłoka zapobiegająca parowaniu od wewnątrz


Ochrona przed UV 100% (do 400 nm)



Znakomite przygotowanie do połączenia z okularami korekcyjnymi



Brak miejsc styku pomiędzy zausznikami a okularami korekcyjnymi eliminuje problem ucisku punktowego



Szybkie, automatyczne dopasowanie zauszników do kształtu głowy



Miękkie i bardzo elastyczne końcówki ramion zapewniają wysoki poziom komfortu

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Prace tokarskie, frezarskie i szlifierskie, precyzyjne prace mechaniczne, prace montażowe i laboratoryjne, prace na zewnątrz, okulary dla gości

Kolor soczewek ochronnych

Przezroczysty

Materiał soczewek ochronnych

Poliwęglan

Ochrona przed promieniowaniem UV

400 nm

Norma EN

166, 170

Wytrzymałość mechaniczna

F (45 m/s)

Oznakowanie obiektywu

2C-1,2 W 1 FTKN

Masa produktu (jednej sztuki)

42,000 g

Powłoka ochronna szyby

Wnętrze z trwałym zabezpieczeniem przed zaparowaniem, Wyjątkowa odporność na zarysowania na zewnątrz