Okulary ochronne Taurus®

Okulary ochronne, Taurus

Nr art. 0899102290

EAN 4048539389704

Ceny dostępne po zalogowaniu
Okulary ochronne Taurus®

Nr art. 0899102290
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
Okulary ochronne o swobodnym, dynamicznym wyglądzie, z wysokiej jakości metalowymi oprawkami, doskonale chronią podczas pracy.
  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa połączony z optymalnym poziomem komfortu

  • Dopracowane wzornictwo

  • Powłoka odporna na zarysowanie i trwale zapobiegająca parowaniu po obu stronach soczewki

  • Indywidualna regulacja, elastyczny nosek

  • Bezśrubowe mocowanie soczewek zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przy obciążeniach mechanicznych

  • Torebka z mikorofibry do przechowywania i czyszczenia okularów (w zestawie)

  • Ochrona przed UV 100% (do 400 nm)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor soczewek ochronnych

Przezroczysty

Materiał soczewek ochronnych

Poliwęglan

Ochrona przed promieniowaniem UV

400 nm

Norma EN

166, 170

Wytrzymałość mechaniczna

F (45 m/s)

Oznakowanie obiektywu

2C-1,2 W 1 FKN

Masa produktu (jednej sztuki)

65,000 g

Powłoka ochronna szyby

Wnętrze z trwałym zabezpieczeniem przed zaparowaniem, Wyjątkowa odporność na zarysowania na zewnątrz