Okulary ochronne Vision

Okulary ochronne Vision
OKULARY OCHRONNE VISION PRZECIWSŁONECZNE

Nr art. 0899103146

EAN 4045989787753

Ceny dostępne po zalogowaniu
Okulary ochronne Vision

Nr art. 0899103146
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
Sportowe, dynamiczne okulary z metalową oprawką zapewniające doskonałą ochronę podczas pracy.
  • Maksymalne bezpieczeństwo i optymalny komfort

  • Oprawka metalowa wysokiej jakości

  • Doskonałe dopasowanie, nawet dla użytkowników o wąskiej twarzy

  • Powłoka: Odporna na zarysowania z zewnątrz, warstwa zapobiegająca parowaniu od wewnątrz

  • Bezśrubowy wspornik soczewki zapewnia szeroki zakres bezpieczeństwa przy obciążeniach mechanicznych

  • Woreczek z mikrofibry do przechowywania i czyszczenia okularów (w komplecie)

  • Ochrona UV 99%
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor soczewek ochronnych

Szary

Materiał soczewek ochronnych

Poliwęglan

Ochrona przed promieniowaniem UV

380 nm

Norma EN

166, 172

Wytrzymałość mechaniczna

F (45 m/s)

Oznakowanie obiektywu

5-3,1 W 1 FT

Masa produktu (jednej sztuki)

45,000 g

Powłoka ochronna szyby

Zabezpieczenie przed zaparowaniem na zewnątrz, Wnętrze zabezpieczone przed zaparowaniem