Opalarka elektryczna HLG-2000P LCD
Elektron.dmuchawa gorącego powietrza HLG 2000P-LCD
OPALARKA-EL-(HLG2000P-LCD)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wytrzymała ceramiczna nagrzewnica
- Duża trwałość
- Niska wrażliwość na wstrząsy
Uniwersalne zastosowanie
Uniwersalne narzędzia do wykonywania prac, takich jak zdzieranie farby, suszenie, spawanie itp.
Różne poziomy przepływu powietrza i temperatury
Włącznik z regulacją „+/–” do wyboru poziomów temperatury i przepływu powietrza
Funkcja chłodzenia
Możliwość obniżenia temperatury powietrza do 50°C umożliwia szybkie chłodzenie i pracę w niskich temperaturach
Wygodny uchwyt
Zabudowany uchwyt z miękkim chwytem umożliwia wygodną i bezpieczną pracę
Wyświetlacz LCD, wygodny do wstępnego ustawiania opcji
Tryb wstępnych ustawień temperatury i przepływu powietrza dostępny na ekranie LCD
* Ceramiczna: materiał izolacyjny odpowiedzialny za zapewnienie odporności cieplnej i transfer większości ciepła (temperatura do 760°C) generowanego przez opalarkę
W narzędziach ogólnie dostępnych na rynku stosuje się mikę jako materiał izolacyjny. Maksymalna dopuszczalna temperatura tego materiału to około 480°C, co znacząco ogranicza zakres zastosowań profesjonalnych.
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do podbarwiania okien (nakładanie folii na szyby samochodów), pokrywania folią nadwozia samochodów, usuwania farby, lutowania rur, obkurczania folii PCW, spawania i gięcia tworzyw sztucznych, a także do ogólnych celów suszenia i rozmrażania.
- Ustaw przełącznik ON/OFF w położeniu I/II, w zależności od wymaganej temperatury
- Opalarka zacznie brzęczeć ze stałą temperaturą 50°C
- Stopniowo zwiększaj lub zmniejszaj temperaturę na wylocie, obracając pokrętłem regulacyjnym umieszczonym z tyłu narzędzia
- Aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę, naciskaj przycisk znajdujący się z tyłu
- Każde kolejne przyciśnięcie powoduje zwiększenie/zmniejszenie temperatury o 10°C
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 2000 W |
Min./maks. temperatura nadmuchu | 50 do 650 °C |
Min./maks. strumień powietrza | 250-500 l/min |
Waga urządzenia | 0,900 kg |
Długość kabla | 2 m |
Typ kabla | H05RN-F2x1,0 mm² |
Wysokość | 205 mm |
Długość | 285 mm |
Szerokość | 85 mm |