Opaska do przewodów z zaczepem mocującym
Specjalna opaska do przewodów z uchem do mocowania
SPECJ.OPASKA DO PRZEW.Z UCHEM-12,7X511MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25497904.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Podwyższona odporność na promieniowanie ultrafioletowe - do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Zwykle używany do zastosowań o dużym obciążeniu
- Może być stosowana z CLIP 0502992014
- Produkt odporny na promienie UV i czynniki atmosferyczne
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość taśmy (B) | 12,7 mm |
Szerokość | 12,7 mm |
Długość (L) | 511 mm |
Min./maks. średnica wiązki (Ø) | 12,7-127 mm |
Materiał | Poliamid - PA 6.6 |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 85 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Kolor | Czarny |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Maks. siła rozciągająca | 1112 N |