Opaska specjalna do przewodów z metalowym zamknięciem i oczkiem mocującym
Opaska do przew. specj., jęz. metalowy/oczko
SPEC.OPASKA PRZEW.WZMOC.NATU.4.8X198
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z atestem UL
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość taśmy (B) | 4,8 mm |
Długość (L) | 198 mm |
Min./maks. średnica wiązki (Ø) | 3,5-45 mm |
Materiał | Poliamid - PA 6.6 |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 85 °C |
Kolor | Naturalny |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |