Opaski do przewodów specjalne z metalowym zamknięciem i oczkiem bocznym
Opaska do przew. specj., jęz. metal./oczko boczne
SPEC.OPASKA PRZEW.WZMOC.NATU.4.8X184
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z atestem UL
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość taśmy (B) | 4,8 mm |
Długość (L) | 184 mm |
Min./maks. średnica wiązki (Ø) | 3,5-45 mm |
Materiał | Poliamid - PA 6.6 |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 85 °C |
Kolor | Naturalny |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |