Osobisty przełącznik bezpieczeństwa PRCD-S

Osobisty przełącznik bezpieczeństwa PRCD-S
PRZEWÓD-(PRCD-S)-OPERATORPROTECTION

Nr art. 0774600001

EAN 4024835717212

Ceny dostępne po zalogowaniu
Osobisty przełącznik bezpieczeństwa PRCD-S

Nr art. 0774600001
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
Przenośne, obejmujące wszystkie bieguny, liniowe zabezpieczenie różnicowo-prądowe z funkcją elektronicznego monitorowania prądu resztkowego

Kompleksowa ochrona osobista, w szczególności do zastosowań na placach budowy



Monitorowanie i wykrywanie ochronnego przewodu uziomowego



Rozpoznawanie napięcia zewnętrznego



Wyzwalanie podnapięcia


Brak niekontrolowanego uruchamiania podłączonych urządzeń ze względu na konieczność zresetowania ręcznego

Uwaga

Produkt zalecany przez towarzystwo ubezpieczeniowe pracodawców w Niemczech

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Min./maks. poprzeczny przekrój kabla

1-2,5 mm²

Prąd znamionowy

16 A

Częstotliwość

50 Hz

Znamionowy prąd resztkowy

30 mA

Napięcie

230 V/AC

Stopień ochrony IP

IP 55