Ozdobny wspornik do szklanych półek
Ozdobny wspornik do szklanych półek, na wcisk
UCHWYT PÓŁKI SZKLANEJ-ZD(NI)-5/6MM-PLGD5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiał: odlew cynkowy niklowany z plastikową śrubą regulacyjną (PA6)
- Duża odporność na pęknięcie
- Elegancki wygląd, wysoka jakość powierzchni
Trzpienie o średnicy 5 mm
Grubość półki do 10 mm, regulowana za pomocą śruby
Nośność: 6,5 N/dm² (cztery wsporniki zgodne z normą DIN EN 14749)
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Znal |
Powłoka | Niklowana |
Średnica wiertła | 5 mm |
Min. głębokość wierconego otworu | 8 mm |
Min. grubość szkła | 5 mm |
Maks. grubość szkła | 6 mm |