Oznaczenia ostrzegawcze kontenerów
Container reflective tape, type II
WARNMRK-CONTAINER-4LEFT/4RIGHT-141X705MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Samoprzylepna taśma odblaskowa
- Temperatura eksploatacji i przechowywania: od 15°C do maks. 30°C
Oznaczenia kontenerów zgodne z wymaganiami art. 32 (1) niemieckiego rozporządzenia StVO (dotyczącego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i utrudnień w ruchu) oraz art. 32 niemieckiego rozporządzenia VwV StVO (III) (dotyczącego wymagań w zakresie zezwoleń i wyłączeń)
Materiały dodatkowe(X)
Kontenery i kontenery wymienne w obszarach ruchu drogowego.
Szerokość | 141 mm |
Długość | 705 mm |
System klejenia | Samoprzylepne |
Kolor | Czerwony, Biały |