Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pakiet bezpieczeństwa bębna na wąż do sprężonego powietrza

Zestaw bezpieczeństwa bębna na wąż PN 4 el.
ZWIJADŁO PNEUMATYCZNE-S2000

Nr art. 0699080200
EAN 4062856464739

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Pakiet bezpieczeństwa bębna na wąż składa się z w pełni zgodnych elementów pneumatycznych, które gwarantują maksymalne bezpieczeństwo obsługi
  • Dzięki w pełni zgodnym komponentom pneumatycznym można uniknąć następujących zagrożeń: Poślizgnięcie, potknięcie, zginanie, hałas i ryzyko odrzutu węża podczas rozprzęgania

  • Ochronna, wytrzymała obudowa zewnętrzna wydłuża żywotność

  • Prowadzenie węża od lewej do prawej strony podczas zwijania zapobiega powstawaniu węzłów. Funkcja hamulca minimalizuje ryzyko niekontrolowanego rozrzucenia węża w razie jego przypadkowego zwolnienia

  • Wysoka odporność na załamania przy wyjątkowo niskiej masie, a także odporność na oleje i rozpuszczalniki. Doskonałe zachowanie w niskich i wysokich temperaturach

  • Brak spadku ciśnienia przyczynia się do zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów

  • Przy 84 dB(a) pistolet do przedmuchiwania jest wyjątkowo cichy, a jednocześnie cechuje się bardzo dużym przepływem powietrza
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. ciśnienie robocze

16 bar

Średnica wewnętrzna węża

8 mm

Średnica zewnętrzna węża

12 mm

Długość

11 m

Min./maks. temperatura pracy

-20 do 60 °C

Materiał

Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Ilość elementów w zestawie

4 szt

Kolor

Czarny
Czerwony

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Sprężarka Solid 24 l, bezolejowa

KOMPRESOR SOLID 24L BEZOLEJOWY

Bezolejowa, wytrzymała sprężarka tłokowa o uniwersalnym zastosowaniu
x 1 szt.
Sprężarka Compact 20 L bezolejowa

KOMPRESOR-COMPACT20L-BEZOLEJOWY

Bezolejowa, kompaktowa sprężarka tłokowa do elastycznego stosowania w instalacjach wewnętrznych i na placach budowy z wykorzystaniem urządzeń montażowych i transportowych w przypadku dużych instalacji.
x 1 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne