Palnik do spawania metodą TIG WLT 26 do palnika dwustopniowego WIG 180 AC/DC
Palnik TIG WLT 26 do palnika dwustopniowego
AY-PALNIK -TIG180-AC/DC-DD-4M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- 1 Włączanie i wyłączanie prądu spawania
- 2 Natychmiastowa redukcja prądu spawania (spadkowa)
- Przewód palnika za rączką jest również pokryty skórą Nappa na długości 40 cm
- W zestawie złota elektroda wolframowa Ø 2,4 mm, ceramiczna dysza gazowa nr 6 i długa nasadka palnika
Części zużywalne do palników WLV 17 i WLT 17 K
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 4 m |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2500 g |