Palnik do spawania metodą TIG WLV 17

Palnik TIG WLV 17
PALNIK WLV17 DO ESI 150

Nr art. 09841500
EAN 4045727019610

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do ESI 150/ESI 200
Uwaga

W zestawie złota elektroda wolframowa, śred. 1,6 mm

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

4 m

Masa produktu (jednej sztuki)

2030 g

Zawiera Palnik do spawania metodą TIG WLV 17:
1 x
Elektroda wolframowa, złota

ELEKTRODA WOLFRAMOWA 1,6 MM

Opis: Do uchwytów spawalniczych TIG WLV17/WLT17K/WLT26
Ilość: 1 x