Papier ochronny Light

Papier ochronny, Light
PAPIER OCHRONNY LIGHT 300M B20CM

Nr art. 0899700820
EAN 4050382174321

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wyjątkowo szczelny, wzmocniony papier do pokrywania karoserii i komponentów pojazdu.

Wyjątkowa szczelność


Zmniejsza przenikanie lakierów bezbarwnych i wodnych oraz systemów powłok.



Minimalne koszty utylizacji



Wyjątkowa elastyczność


Papier łatwy do formowania na narożnikach i krawędziach.



Może być stosowany we wszystkich dostępnych na rynku dozownikach


  • Średnica tulei: 5 cm

  • Średnica rolki: ok. 18 cm

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do pokrywania i ochrony karoserii i komponentów przed rozpoczęciem prac malarskich.

Instrukcja

Przyciąć papier do rozmiaru i przymocować do części, które mają być zabezpieczone za pomocą taśmy maskującej. Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.

Szerokość

20 cm

Długość

300 m

Ciężar powłoki na m²

48 g

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pistolet lakierniczy SATA MINIJET 3000 B HVLP

PIST_MALAR_SATA MINI-JET3000-B-HVLP-0,8

Kompaktowy pistolet lakierniczy o zmniejszonym mgławieniu
x 1 szt.
Uniwersalny pistolet lakierniczy AP

PNTSPRGUN-SPRAY-ALLROUND-AP

Uniwersalny wysokociśnieniowy pistolet lakierniczy do farb, wstępnych materiałów i barwienia
x 1 szt.
Uniwersalny pistolet lakierniczy AP HVLP

PISTOLET LAKIERNICZY AP96

Uniwersalny niskociśnieniowy pistolet lakierniczy do farb, wstępnych materiałów i barwienia
x 1 szt.
Pistolet lakierniczy Pistolet do wypełniacza poliestrowego AP P

PISTOLET DO SZPACHLI NATRYSKOWEJ POLIEST

Do wysoce lepkich materiałów przeznaczonych do wypełniania
x 1 szt.
Odporna na wysoką temperaturę krepowa taśma maskująca

TAŚMA MASKUJĄCA ODPORNA NA TEMP 18MMX50M

ZEBRA
Krepowa taśma samoprzylepna do prac lakierniczych wykonywanych w wysokich temperaturach.
x 16 szt.
Odporna na wysoką temperaturę krepowa taśma maskująca

TASMA OCHRONNA LAKIERN. 24MM/50M

ZEBRA
Krepowa taśma samoprzylepna do prac lakierniczych wykonywanych w wysokich temperaturach.
x 12 szt.
Odporna na wysoką temperaturę krepowa taśma maskująca

TASMA OCHRONNA LAKIERN.30MM/50M

ZEBRA
Krepowa taśma samoprzylepna do prac lakierniczych wykonywanych w wysokich temperaturach.
x 10 szt.
Odporna na wysoką temperaturę krepowa taśma maskująca

TASMA OCHRONNA LAKIER 36MM/50M

ZEBRA
Krepowa taśma samoprzylepna do prac lakierniczych wykonywanych w wysokich temperaturach.
x 8 szt.
Odporna na wysoką temperaturę krepowa taśma maskująca

TASMA OCHRONNA LAKIERN.48MM/50M

ZEBRA
Krepowa taśma samoprzylepna do prac lakierniczych wykonywanych w wysokich temperaturach.
x 6 szt.