Papier toaletowy 3-warstwowy

Papier toaletowy z materiałów recykl., 3-warstw.
PAPIER TOALETOWY-3WARST-BIALY-250LIST.

Nr art. 0899900250
EAN 4048539524426
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wyjątkowo miękki, a przy tym niezwykle odporny na rozerwanie.
  • Miękki i delikatny

  • Wysoka chłonność

  • Odporny na rozerwanie

  • Produkt przyjazny dla środowiska

  • Zawartość: 9 x 8 rolek
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Biały

Ilość warstw

3 szt

Szerokość

9.5 cm

Długość

27.5 m

Długość rolki

27.5 m

Ilość arkuszy

250 szt

Ilość rolek

72 szt

Materiał

Włókna pochodzące z recyklingu 100%