Papier woskowany/ochronny
Papier ochronny/mleczny karton papierowy
PAPIER OCHRONNY 65M2-0,9X72,2M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wytrzymuje ciężkie ładunki, dzięki czemu nadaje się do użycia pod rusztowaniem
- Dwustronnie laminowana folia PE sprawia, że karton jest wodoodporny, stabilny wymiarowo i odporny na rozdarcia.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Idealnie nadaje się do ochrony przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem wszystkich stałych powierzchni do malowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń i prac związanych z tynkowaniem. Wytrzymuje duże obciążenia, dzięki czemu nadaje się do użycia pod rusztowaniem. Papier maskujący/woskowany zapewnia optymalną ochronę powierzchni przy pracach montażowych i optymalną ochronę ścian podczas pracy z betonem i jastrychem
Papier woskowany układany jest pasami obok siebie lub na zakładkę i mocowany za pomocą taśmy samoprzylepnej, zapewniając w ten sposób skuteczną ochronę wszystkich rodzajów podłóg wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Szerokość | 1,2 m |
Długość | 54,2 m |
Obszar | 65 m² |
Ciężar powłoki na m² | 300 g |
Kolor | Biały |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!