Para klamek AL 100
Para klamek AL 100
KLAMKA AL100 FORMA U F4 ALU.
Nr art. 0688160331
EAN 4024835825368
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do wszystkich standardowych drzwi wewnętrznych o grubości od 38 mm do 42 mm
Para klamek jest łączona przez kwadratowy trzpień o boku 8 mm, pewnie osadzony w klamce po jednej stronie.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Do prywatnych pomieszczeń mieszkalnych np. w drzwiach wewnętrznych, w drzwiach wejściowych do łazienek, mieszkań.
![]() | |
Wersja mocowania | Uchwyt/uchwyt |
Przeznaczone do | Drzwi wewnętrzne, Drzwi do WC i łazienki, Drzwi wejściowe do mieszkania |
Kształt klamki | Kształt klinowy |
Technika magazynowania | Klamka swobodna |
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Anodowana |
Kolor | Brązowy F4 |
Przeznaczone do drzwi o grubości min./maks. (TS) | 38-42 mm |
Kierunek DIN | DIN R/L |
Rodzaj montażu | Ciągłe mocowanie |
Grubość elementu czworokątnego | 8 mm |
Głębokość włożenia | 47 mm |
Długość uchwytu | 120 mm |
Średnica montażowa klamki drzwiowej | 17,6 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!