Paroizolacja FD Alu 1500SK

Paroizolacja do dachów płaskich
FOLIA-PI-FR-ALU-SK1500-1,5X100M-150SM

Nr art. 0838000103

EAN 4056807180953

Ceny dostępne po zalogowaniu
Paroizolacja FD Alu 1500SK

Nr art. 0838000103

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 150 m2

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Samoprzylepny arkusz uszczelniający (wartość Sd ≥ 1500 m) wysokiej jakości zatrzymuje powietrze i parę i jest bardzo szybki w obróbce. Składa się z folii aluminiowej połączonej z niezwykle odporną na rozdarcie siatką, z nałożonym na cały spód klejem akrylowym i powłoką ochronną.

Arkusz paroizolacyjny nadaje się szczególnie do układania na stalowych panelach profilowanych/trapezowych w płaskich obszarach dachu o kącie nachylenia >2°.

Uwaga

Jeśli podczas aplikacji występuje wilgoć, na przykład w wyniku kondensacji lub opadów deszczu, nie wolno otwierać zachodzących na siebie części membran. Może to negatywnie wpłynąć na wytrzymałość kleju akrylowego. Jeśli przewiduje się obfite opady deszczu, zakładki powinny być obciążone lub zakryte w celu ochrony.

Membrana spełnia wymagania dotyczące paroizolacji ognioodpornych zgodnie z normą DIN 18234-1 „Konstrukcyjne zabezpieczenia przeciwpożarowe dachów o dużej powierzchni z narażeniem na ogień od dołu”, o wymaganej odporności cieplnej/ogniowej < 10 500 kJ/m2. Zgodnie z dyrektywą w sprawie budownictwa przemysłowego dotyczy to dachów o powierzchni powyżej 2500 m2, z pokładem nośnym wykonanym z trapezowych paneli stalowych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Do dachów o kącie nachylenia >2°

  • Nie wolno używać jako uszczelnienia awaryjnego
Instrukcja
  • Zakładka na szew wzdłużny: 10 cm

  • Zakładka na szew poprzeczny: 15 cm

Ciężar powłoki na m²

150 g

Długość rolki

100 m

Szerokość rolki

1,50 m

Min. powietrzny współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej

1500 m

Grubość folii

0,2 mm

Materiał

Aluminium

Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm

350 N

Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm

500 N

Klasa materiału budowlanego

E

Min./maks. temperatura aplikacji

40 do 5 °C

Masa rolki

20 kg

Ilość na palecie

10 szt

Odporność na wnikanie wody

W1

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do 80 °C

Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek)

250 N

Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż)

250 N

Szerokość

1,50 m

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szczelny i wiatroizolacyjny mankiet ®

KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY WUTOP

Do szybkiego i trwałego uszczelniania otworów
x 10 szt.
Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL® MAX

TAŚMA EURASOL MAX 60 MM X 25 M

Znakomita przyczepność oraz odporność na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych zapewnia hermetyczne i wiatroszczelne wiązanie zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz