Paroizolacja WÜTOP® DB 20
Paroizolacja WÜTOP DB 20, impregnowana
PAROIZOLACJA-WUTOP-DB20-BIAŁA-L50M-W1,5M
Nr art. 0681000267
EAN 4050641900173
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wütop® DB 20 to membrana paroizolacyjna, nieprzepuszczająca powietrza i pary wodnej, służąca do renowacji wnętrz i przebudowy poddaszy. Do stosowania w połączeniu z przepuszczającymi parę wodną ochronnymi, podkładowymi membranami dachowymi. Również do drewnianych konstrukcji szkieletowych z systemami izolacji termicznej.
Zabezpieczenie
- Wzmocnienie z tkaniny zapewnia wyjątkową trwałość, odporność na rozdarcie i przebicie. Idealna do izolacji wdmuchiwanej
- Zapobiega przedostawaniu się wilgoci do wewnętrznej izolacji termicznej, która wpływa negatywnie na efekt izolacyjny
Technologia
- Trójwarstwowa termoizolacja ze wzmocnieniem z tkaniny
- Przyjazna dla środowiska, ponieważ może być poddana recyklingowi
Uniwersalne zastosowanie
Dachy, ściany i podłogi.
Oszczędza czas i pieniądze
Paroizolacja o szerokości 3 m zapewniająca szybki montaż.
Materiały dodatkowe(X)
Instrukcja montażu
- Przymocować paroizolację Wütop® DB 20 do „ciepłej” strony izolacji termicznej za pomocą zszywacza (udarowy zszywacz nr art. 0714 854, 0714 811 lub taker ręczny, nr art. 0714 834) i zabezpieczyć listwami.
- Gładka strona powinna być zawsze skierowana w stronę instalatora.
- Pionowe zakłady muszą zawsze przylegać do krokwi.
- Upewnić się, że zakładka jest odpowiednia: Zakładka pozioma: co najmniej 10 cm (zakład z wykorzystaniem taśmy), zakładka pionowa: ok. 20 cm.
- Wszystkie zakładki i otwory po zszywaczu muszą zostać uszczelnione za pomocą odpowiedniej taśmy klejącej (nr art. 0992 700 050).
- W przypadku szczelnego montowania do muru membranę należy zamocować za pomocą kleju do folii Wütop® (nr art. 0893 700 100, 0893 700 110) i w razie potrzeby zabezpieczyć listwą zaciskową.
- Uważać, aby nie uszkodzić membrany podczas montażu.
- Przed zamocowaniem okładziny wnętrza (płyty kartonowo-gipsowe, panele drewniane itp.) sprawdzić, czy paroizolacja została odpowiednio zainstalowana i w razie potrzeby poprawić jej położenie.
Izolacja krokwi
- Wütop® DB 20 idealnie nadaje się do stosowania jako paroizolacja do izolacji krokwi.
- Stosowanie: Procedura jest taka sama, jak w przypadku izolacji znajdującej się pomiędzy krokwiami.
- Należy pamiętać: Może być wystawiona na działanie warunków atmosferycznych maksymalnie przez 6 tygodni.
![]() | |
Konstrukcja | Z siatką z materiału |
Ciężar powłoki na m² | 130 g |
Długość rolki | 50 m |
Szerokość rolki | 1,5 m |
Obszar | 75 m² |
Ilość rolek na palecie | 50 szt |
Materiał | Powłoka poliolefinowa/włókno HDPE/włóknina PP |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 80 °C |
Klasa materiału budowlanego/warunki | E / DIN EN 13501-1 |
Odporność na wnikanie wody | W1 |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż) | 140 N |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek) | 160 N |
Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm | 270 N |
Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm | 200 N |
Kolor | Biały |
Min./maks grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji woda-opary/warunki | 20-55 m / Spełnia wymagania EN 1931 |
Szerokość | 1,5 m |
Do prowizorycznych pokryć dachowych / prowizorycznego pokrycia | 3 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!