Pas zabezpieczający Elastico W101
Pas zabezpieczający Elastico W101
SZELKI DO PRACY NA WYS. ELASTICO W101
Nr art. 0899032096
EAN 4065233025295
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Maksymalna swoboda ruchów i wysoki komfort noszenia
- Elastyczny materiał pasa na plecach i ramionach zapewnia maksymalną swobodę ruchów
- Materiał zapewnia również wygodę podczas noszenia pasa
Narzędzia natychmiast pod ręką
- Narzędzia są szybko pod ręką dzięki bocznym pętlom mocującym
Testowane i zatwierdzone
- Pas zabezpieczający wytrzymuje obciążenie nawet do 140 kg
- Jeśli obie pętle piersiowe pasa zabezpieczającego nie są używane z łącznikiem, to należy je połączyć za pomocą karabińczyka
- Jeśli pętle piersiowe są używane jako punkt mocowania na pasie zabezpieczającym, to obie pętle muszą być połączone z karabińczykiem łącznika
- W przypadku korzystania z zabezpieczenia przed upadkiem i łącznika decydujące znaczenie ma waga osoby używającej łącznika
Materiały dodatkowe(X)
Norma EN | 361 |
Kategoria | 3 |
Konstrukcja | Standard |
Maks. obciążalność | 140 kg |