Piła tarczowa Starlock, pojedyncze zęby
Piła tarczowa Starlock pojedyncze zęby
BRZESZCZOT-CTL-STARLOCK-65MMX40MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjne, czyste cięcie zanurzeniowe
Lekko zakrzywiony ząbkowany brzeszczot „precyzyjnego cięcia” umożliwia precyzyjne zanurzenie.
Odpowiednia głębokość zanurzenia za każdym razem
Skala głębokości do monitorowania precyzji głębokości zanurzenia.
Mocowanie 3D (STARLOCK)
- Szczególnie wysoki poziom przenoszenia mocy przy niewielkim zużyciu
- 3-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi systemami zamocowań
- Znacznie lepsze usuwanie materiału
- Dokładne rezultaty
- Duże szybkości cięcia
- Doskonała zgodność z istniejącymi systemami zamocowań
W połączeniu z adapterem Starlock (nr art. 0696121100) nadają się również do multirobota EMS 2.0.
Materiały dodatkowe(X)
Można używać do cięcia zgrubnego drewna i materiałów drewnianych, drewna z gwoździami, włókna szklanego, wzmacnianego tworzywa sztucznego, zaprawy i blachy cienkiej do 1 mm.
Głębokość cięcia | 40 mm |
Szerokość cięcia | 65 |
Materiał | Bimetal |
Typ adaptera | Starlock |
Wersja | Z pojedynczym zębem (zwykły) |
Materiały przeznaczone do obróbki | Włókno szklane, Okładzina tynkowa, GRP, Cienka blacha stalowa, Drewno z metalem, Drewno miękkie, Drewno twarde, Płyty wiórowe, powlekane, Płyty wiórowe, fornirowane, Płyty wiórowe (nieobrobione) |
Pasujące maszyny | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adapter Würth EMS 2.0 0696 500 10, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!