Piła tarczowa Starlock, pojedyncze zęby

Piła tarczowa Starlock pojedyncze zęby
BRZESZCZOT-STARLOCK-32MMX50MM

Nr art. 0696121410
EAN 4046777885668

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wszechstronne zastosowanie na placu budowy do zgrubnego cięcia rozdzielającego i zanurzeniowego

Precyzyjne, czyste cięcie zanurzeniowe


Lekko zakrzywiony ząbkowany brzeszczot „precyzyjnego cięcia” umożliwia precyzyjne zanurzenie.



Odpowiednia głębokość zanurzenia za każdym razem


Skala głębokości do monitorowania precyzji głębokości zanurzenia.



Mocowanie 3D (STARLOCK)


  • Szczególnie wysoki poziom przenoszenia mocy przy niewielkim zużyciu

  • 3-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi systemami zamocowań

  • Znacznie lepsze usuwanie materiału

  • Dokładne rezultaty

  • Duże szybkości cięcia

  • Doskonała zgodność z istniejącymi systemami zamocowań
Uwaga

W połączeniu z adapterem Starlock (nr art. 0696121100) nadają się również do multirobota EMS 2.0.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Można używać do cięcia zgrubnego drewna i materiałów drewnianych, drewna z gwoździami, włókna szklanego, wzmacnianego tworzywa sztucznego, zaprawy i blachy cienkiej do 1 mm.

Głębokość cięcia

50 mm

Szerokość cięcia

32 mm

Materiał

Bimetal

Typ adaptera

Starlock

Wersja

Z pojedynczym zębem (zwykły)

Materiały przeznaczone do obróbki

Włókno szklane
Okładzina tynkowa
GRP
Cienka blacha stalowa
Drewno z metalem
Drewno miękkie
Drewno twarde
Płyty wiórowe, powlekane
Płyty wiórowe, fornirowane
Płyty wiórowe (nieobrobione)

Pasujące maszyny

Starlock
Starlock plus
Starlock max
Würth EMS 10-A
Würth EMS 12-A
Würth EMS 14-A
Würth EMS 18-A EC SL
Würth EMS 350-SL COMPACT
Würth EMS 450-SL POWER
Adapter Würth EMS 2.0 0696 500 10
Bosch GOP 10,8 V
Fein Multimaster (250 W)

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Okulary ochronne CEPHEUS®

OKULARY OCHRONNE CEPHEUS BEZBARWNE

CEPHEUS
Okulary ochronne, lekkie i dobrze dopasowane