Piła tarczowa UNI-Top

Piła tarczowa UNI-Top
TARCZA PILY TA.HM Z.DWU.450X66X30

Nr art. 0611645066
EAN 4038898071914

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uniwersalna piła tarczowa na plac budowy. Do precyzyjnych cięć w różnych materiałach.

Do różnego rodzaju pił


W zależności od średnicy, można stosować do ręcznych pił tarczowych, krajalnic i pił grzbietnic, przesuwnych pił grzbietnic, pilarek tarczowych stołowych.

Uwaga

Pierścień redukcyjny dołączony do nr art. 0611615024, 0611616024, 0611617024, , 0611618030

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Miękkie i twarde drewno, płyty wiórowe (niewykończone, powlekane, fornirowana), płyty kryjące, tworzywa sztuczne, kompozyty i metale nieżelazne (aluminium, miedź i mosiądz)

Średnica x szerokość rzazu piły/grubość ostrza głównego x otwór

450 x 3,5 / 2,5 x 30 mm

Ilość zębów

66 szt

Kształt zęba

Ząb zmienny

Maks. prędkość obrotowa

4200 obr/min

Otwory boczne

Kombi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)

Materiały przeznaczone do obróbki

Drewno twarde
Drewno z metalem
Tworzywo sztuczne
Metal nieżelazny
Deski szalunkowe
Płyty wiórowe, powlekane
Płyty wiórowe, fornirowane
Płyty wiórowe (nieobrobione)
Materiały kompozytowe
Drewno miękkie

Przeznaczone do maszyny typu

Pilarka budowlana

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pierścień redukcyjny

PIERŚCIEŃ REDUKCYJNY 30X20X1,8MM

Do pił tarczowych
x 1 szt.
Pierścień redukcyjny

PIERŚCIEŃ REDUKCYJNY-30X25X1,8MM

Do pił tarczowych