Piła tarczowa do akumulatorowych ręcznych pilarek tarczowych do drewna
Piła tar. do drew. do pilarki akum. AHKS 18 M-CUBE
PIŁA-TARCZ-DREW-TC-190X2,0/1,35X30-54TF
Nr art. 0610241954
EAN 4062856096732
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Doskonała jakość cięcia w dowolnym materiale dzięki zoptymalizowanej geometrii zębów i systemowi oznaczeń kolorystycznych
- Bardzo wąski rzaz i szybkie, łatwe cięcie dzięki cienkiemu ostrzu ze stali
Wibracje w znacznym stopniu skracają żywotność piły tarczowej
Materiały dodatkowe(X)
Do cięcia drewna twardego i miękkiego, paneli laminowanych i nielaminowanych, aluminium (profili), płyt Trespa®/HPL, płyt kartonowo-gipsowych i cementu włóknistego
- Zawsze włączać maszynę zwróconą przodem do materiału
- Materiał należy prawidłowo docisnąć (aby uniknąć drgań)
Średnica x szerokość rzazu piły/grubość ostrza głównego x otwór | 190 x 2,0 / 1,35 x 30 mm |
Ilość zębów | 54 szt |
Kształt zęba | Ząb trapezowy/ząb płaski |
Maks. prędkość obrotowa | 8000 1/min |
Materiały przeznaczone do obróbki | Profil aluminiowy |
Przeznaczone do maszyny typu | Ręczna piła tarczowa |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!