Piła tarczowa do akumulatorowych ręcznych pilarek tarczowych do drewna

Piła tar. do drew. do pilarki akum. AHKS 18 M-CUBE
PIŁA-TARCZ-DREWN-TC-190X1,8/1,2X30-24AT

Nr art. 0610281924

EAN 4062856096718

Ceny dostępne po zalogowaniu
Piła tarczowa do akumulatorowych ręcznych pilarek tarczowych do drewna

Nr art. 0610281924
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
Do użytku przenośnego i precyzyjnego cięcia dowolnego materiału. Przeznaczona w szczególności do akumulatorowych ręcznych pilarek tarczowych do drewna.
  • Doskonała jakość cięcia w dowolnym materiale dzięki zoptymalizowanej geometrii zębów i systemowi oznaczeń kolorystycznych

  • Bardzo wąski rzaz i szybkie, łatwe cięcie dzięki cienkiemu ostrzu ze stali
Uwaga

Wibracje w znacznym stopniu skracają żywotność piły tarczowej

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do cięcia drewna twardego i miękkiego, paneli laminowanych i nielaminowanych, aluminium (profili), płyt Trespa®/HPL, płyt kartonowo-gipsowych i cementu włóknistego

Instrukcja
  • Zawsze włączać maszynę zwróconą przodem do materiału

  • Materiał należy prawidłowo docisnąć (aby uniknąć drgań)

Średnica x szerokość rzazu piły/grubość ostrza głównego x otwór

190 x 1,8 / 1,2 x 30 mm

Ilość zębów

24 szt

Kształt zęba

Ząb zmienny

Maks. prędkość obrotowa

8000 1/min

Materiały przeznaczone do obróbki

Drewno miękkie, Drewno twarde

Przeznaczone do maszyny typu

Ręczna piła tarczowa

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ręczne akumulatorowe piły tarczowe AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

PILARKA TARCZOWA-AHKS 18-68 COMPACT-SOLO

Akumulatorowa pilarka tarczowa M-CUBE do prac z drewnem
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pierścień redukcyjny

PIERŚCIEŃ REDUKCYJNY 30X20X1,8MM

Do pił tarczowych
x 1 szt.
Pierścień redukcyjny

PIERŚCIEŃ REDUKCYJNY-30X25X1,8MM

Do pił tarczowych