Piła tarczowa z węglikami spiekanymi Starlock, pojedyncze zęby
Piła tarczowa Starlock, węglik wolframu,pojed.zęby
BRZESZCZOT-STARLOCK-32MMX40MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wyjątkowa wydajność cięcia i bardzo długa żywotność narzędzia
Węglik spiekany umożliwia cięcie bardzo twardych materiałów.
Precyzja, prostota i bezpieczeństwo
Lekko zakrzywiony kształt zębów „precyzyjnego cięcia” zapewnia precyzyjne zanurzenie.
Odpowiednia głębokość zanurzenia za każdym razem
Skala głębokości do monitorowania precyzji głębokości zanurzenia.
Mocowanie 3D (Starlock)
- Szczególnie wysoki poziom przenoszenia mocy przy niewielkim zużyciu
- 3-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi systemami zamocowań
- Znacznie lepsze usuwanie materiału
- Dokładne rezultaty
- Duże szybkości cięcia
- Doskonała zgodność z istniejącymi systemami zamocowań
W połączeniu z adapterem Starlock (nr art. 0696121100) nadają się również do multirobota EMS 2.0.
Materiały dodatkowe(X)
Do cienkościennych profilów z aluminium i metali nieżelaznych, blachy cienkiej ze stali nierdzewnej (INOX), klejonych płyt wiórowych (Epoxy/GFK), płyt gipsowo kartonowych i hartowanych śrub i gwoździ.
Głębokość cięcia | 40 mm |
Szerokość cięcia | 32 |
Materiał | Węglik spiekany |
Typ adaptera | Starlock |
Wersja | Z pojedynczym zębem (zwykły) |
Materiały przeznaczone do obróbki | Aluminium, Stal szlachetna, Płyta ze stali nierdzewnej, Stal, Blacha stalowa |
Pasujące maszyny | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adapter Würth EMS 2.0 0696 500 10, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 12-A |