Piana ogniochronna Kombi
Piana ogniochronna Kombi
PIANA-OGNIOCHRONNA-KOMBI-380ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szybki i łatwy montaż
- Bez powlekania kabla lub powierzchni przegrody
- Dzięki bloczkom przeciwpożarowym większe przestrzenie w przegrodzie można zamknąć szybko i ekonomicznie
- Elastyczna piana łatwa do dodania na późniejszym etapie
- Możliwość malowania
- Użycie bezpyłowe
- Rury PE i PVC o średnicy do 50 mm bez tulei ognioodpornej mogą być prowadzone przez
Kanał ścienny i sufitowy, ognioodporność Z-19.53-2337
Panele wykonane z tektury lub tworzywa sztucznego mogą pozostać na przegrodzie.
Kanał ścienny i sufitowy, ognioodporność Z-19.53-2337
Szczegółowe informacje na temat podziału można znaleźć w ogólnej aprobacie Z-19.53-2337.
Do stosowania w systemie [D4]
Połączenie z użyciem piany ogniochronnej [D4]
Do kanałów ściennych i sufitowych o klasie odporności ogniowej dla systemów prowadzenia kabli, rur instalacji elektrycznej oraz rur palnych i niepalnych.
Zawartość | 380 ml |
Pojemnik | Wkład |
Kolor | Czerwonobrązowy |
Klasa odporności ogniowej | Ognioodporność |
Wydajność (objętość) w przybliżeniu | 2,1 l |
Możliwość cięcia po | 90 s |
Temperatura stosowania min. | 20 °C |
Temperatura stosowania maks. | 25 °C |
Min. temperatura otoczenia podczas stosowania | 25 °C |
Przechowywanie - warunki | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 5°C do 30°C |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
| Zakres zastosowania | |
| Klasy odporności ogniowej EN 13501-2:2010 | EI 30//60/90/120 |
| W sufitach i ścianach wykonanych z | gazobeton, beton, żelbet, cegły i lekkie ściany działowe z drewnianymi lub metalowymi podstrukturami zgodnie z EN 13501-2:2009 A1: > EI 90/REI 90 |
| Do kabli i rur | Kable, kable telekomunikacyjne, kable światłowodowe, miedź, stal, rury ze stali nierdzewnej i żeliwa, rury z tworzyw sztucznych, rury do instalacji elektrycznej |
| Maksymalny dopuszczalny podział | 60% |
| Dopuszczalne miejsca instalacji systemu podziałowego | Przegroda zespolona (przewody i rury) | Przegroda kablowa | Elementy | Minimalna grubość | Klasyfikacja podzespołu | Ognioodporność* | Minimalna grubość podziału* | Maksymalne wymiary podziału | Ognioodporność* | Minimalna grubość podziału* | Maksymalne wymiary podziału |
| Lita ściana: Gazobeton, beton, żelbet, cegły | 100 mm | EN 13501-2 | EI 60 | 144 mm | S x W 450 x 500 (mm) | EI 60 | 100 mm/ 144 mm | 270 x 270 [mm] ∅ 300 mm |
| EI 90 | 144 mm/ 200 mm | |||||||
| EI 90 | 200 mm | EI 120 | 200 mm/ 250 mm | |||||
| Lekka ściana działowa: Konstrukcja nośna z drewna lub stali z panelami po obu stronach | 100 mm | EN 13501-2 | EI 60 | 144 mm | S x W 450 x 500 (mm) | EI 60 | 100 mm/ 144 mm | 270 x 270 [mm] ∅ 300 mm |
| EI 90 | 144 mm/ 200 mm | |||||||
| EI 90 | 200 mm | EI 120 | 200 mm/ 250 mm | |||||
| Lity sufit: Gazobeton, beton, żelbet | 150 mm | EN 13501-2 | EI 60 | 144 mm | S x W 450 x 500 (mm) | EI 60 | 100 mm/ 144 mm | 270 x 270 [mm] ∅ 300 mm |
| EI 90 | 144 mm/ 200 mm | |||||||
| EI 90 | 200 mm | EI 120 | 200 mm/ 250 mm | |||||
| * Wymaganą grubość przegrody w zależności od klasy odporności ogniowej i wykonanej instalacji można znaleźć w tabelach klasy odporności ogniowej. | ||||||||
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!