Pilarka tarczowa HKS 65-E POWER
Pilarka tarczowa HKS 65-E POWER
PILARKA TARCZOWA HKS 65-E POWER
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ergonomiczna konstrukcja
- Niewielka masa zapewnia doskonałą poręczność
- Płyta podstawy wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium
Szybka praca
Specjalny układ zapewnia utrzymywanie stałej prędkości obrotowej nawet pod obciążeniem.
Regulacja prędkości
Wstępny wybór prędkości odpowiedniej do każdego zastosowania.
Ochrona użytkownika i silnika
Płynny rozruch.
Urządzenie odsysające
Niemal całkowity brak pyłu w obszarze roboczym przy pracy w połączeniu z przemysłowym odkurzaczem Würth.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 1800 W |
Min./maks. obroty jałowe | 2300-5000 obr/min |
Min./maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym | 1400-4000 obr/min |
Przeznaczone do otworu o średnicy | 30 mm |
Maks. średnica brzeszczotu piły | 190 mm |
Min./maks. kąt uciosu | 0-45 Stopnie |
Maks. głębokość cięcia pod kątem 90 stopni | 65 mm |
Maks. głębokość cięcia pod kątem 45 stopni | 48 mm |
Długość płyty podstawy x szerokość płyty podstawy | 327 x 203 mm |
Waga urządzenia | 5,2 kg |
Długość kabla | 4 m |
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!