Pilarka tarczowa – docinanie jeszcze nigdy nie było tak proste
Piły tarczowe zdecydowanej większości osób kojarzą się z dużymi i stacjonarnymi urządzeniami, które pozwalają docinać drewno, a także beton i wiele innych materiałów, ale charakteryzują się jednocześnie niezbyt wygodną obsługą. Na rynku dostępne są jednak poręczne i bardzo ergonomiczne pilarki tarczowe ręczne, z których można korzystać bezpośrednio w miejscu pracy, na placu budowy czy w domu klienta, a nie tylko w odpowiednio przygotowanej do tego przestrzeni. Wpływ na to mają niewielkie rozmiary, lekka konstrukcja i odpowiednio wyprofilowane uchwyty. Jednak te elementy konstrukcyjne pilarki tarczowej w żaden sposób nie wpływają na ich możliwości i efektywność pracy. Dobrze dobrana pilarka tarczowa powinna oferować moc porównywalną z urządzeniami stacjonarnymi, dzięki czemu pozwoli ciąć nawet najtwardsze materiały.
Pilarka tarczowa czy zagłębiarka, a może obie naraz?
Warto w tym miejscu rozróżnić dwa pozornie podobne urządzenia, czyli pilarkę tarczową oraz zagłębiarkę. Ta druga umożliwia obniżanie i podnoszenie ostrza w czasie cięcia, a tym samym wycinanie otworów, a nie tylko przecinanie. Zagłębiarka może przydać się na przykład podczas przygotowywania zabudowy w kuchni. W ofercie są urządzenia, które łączą w sobie zarówno funkcje pilarki tarczowej, jak i zagłębiarki. Bez względu na wybrane urządzenie, dobrze jest sprawdzić też, w jaki sposób wymienia się w nim tarcze, a także czy ma dodatkowe funkcje takie jak cięcie ukośne lub możliwość podłączenia odkurzacza w celu odsysania pyłu. Nie można również zapomnieć o kwestiach bezpieczeństwa. Pilarki tarczowe powinny być obsługiwane tylko przez osoby z odpowiednimi umiejętnościami, a także posiadać dodatkowe zabezpieczenia, jak na przykład odpowiednio skonstruowane uchwyty i osłonięte tarcze tnące.