Pistol ratchet multi-bit screwdriver set 3
Pistol ratchet multi-bit screwdriver set 3
WKRETAK ŁAMANY Z GRZECH I LED-VAR3-8SZT.
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Rodzaj napędu | Wewnętrzne gniazdo sześciokątne |
Maks. moment obrotowy | 40 Nm |
Ilość zębów | 45 szt |
Ilość bitów | 7 szt |
Szerokość ostrza (A1) | 10 mm |
Średnica grzechotki (A2) | 37 mm |
Szerokość uchwytu (A3) | 40 mm |
Długość ostrza (B) | 25 mm |
Długość grzechotki (C) | 26 mm |
Długość uchwytu (D) | 113 mm |
SCRDRIV-MULTIBIT-PISTOL-RTCH-LED-EMPTY
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk